› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare Tmax T7D 1000A 4 poli installazione civile-industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062035R1
Cod. Produttore 1SDA062035R1
Cod. EAN 8015644645731

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Meccanismo: Azionamento energia immagazzinata
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme di riferimento: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico modulare di bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e l’interruzione dei circuiti elettrici fino a 1600 A. Questo interruttore si caratterizza per prestazioni elevate e dimensioni ottimizzate, offrendo un eccellente rapporto tra capacità di interruzione e ingombro, che consente un’installazione più compatta e una maggiore facilità nel cablaggio. La serie Tmax T7 si distingue per la flessibilità di installazione, potendo essere montata sia verticalmente che orizzontalmente, e per la varietà di terminali disponibili, inclusi terminali posteriori orientati in piano. Il meccanismo di manovra è progettato per garantire sicurezza e rapidità d’azione, con un sistema di inserimento e rimozione rapido e sicuro della parte mobile. Inoltre, la serie è dotata di elettronica avanzata con unità di sgancio intercambiabili che offrono funzioni di protezione selettive e precise, oltre a possibilità di monitoraggio e diagnostica avanzata. La costruzione prevede un sistema di estinzione dell’arco elettrico efficiente che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente durante i guasti, assicurando così una protezione affidabile e la salvaguardia dell’impianto. L’interruttore è disponibile sia in versione fissa che estraibile, con accessori modulari che ne facilitano l’adattamento a diverse esigenze applicative, garantendo una soluzione completa e versatile per la protezione elettrica industriale e civile. In sintesi, l’interruttore automatico ABB SACE Tmax T7 è un dispositivo di protezione di alta qualità, progettato per offrire sicurezza, affidabilità e flessibilità nelle installazioni elettriche fino a 1600 A, con tecnologie all’avanguardia e un design compatto che ne facilita l’uso e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare Tmax T7D 1000A 4 poli installazione civile-industriale