› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax T6L 1000A 3 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060574R1
Cod. Produttore 1SDA060574R1
Cod. EAN 8015644630331

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T6, con portata nominale di 1000 A, progettato per installazione fissa da incasso. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Caratterizzato da un sistema di manovra con segnalazione visiva degli stati ON, OFF e TRIPPED tramite indicatore CLACK. È consigliato l’uso di cavi o barre isolate e l’esecuzione di prove specifiche sull’installazione per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Il prodotto si distingue per la robustezza e l’affidabilità tipiche della serie SACE Tmax, adatto a impianti elettrici industriali e civili con tensioni fino a 750 V. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

50 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare Tmax T6L 1000A 3 poli uso industriale