› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax T5L 630A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054424R1
Cod. Produttore 1SDA054424R1
Cod. EAN 8015644555283

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB serie SACE Tmax T5H 400, modello PR221DS-LS/I, con corrente nominale di 630 A e 4 poli. Progettato per installazioni fisse, garantisce elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali. La tipologia costruttiva prevede un collegamento a bullone per una connessione robusta e stabile. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. È compatibile con cavi in rame da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo supporta tensioni fino a 690 V e frequenze di 50-60 Hz, con un livello di isolamento Ui pari a 1000 V e un impulso di tensione Uimp di 8 kV, conforme alla normativa IEC 60947-2. È dotato di indicatore di stato con segnalazione visiva ON/OFF/TRIPPED per facilitare il monitoraggio. Prodotto in Italia, offre prestazioni elevate per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in ambienti esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare Tmax T5L 630A 4 poli industriale