› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare Tmax T5D 400A 4 poli installazione quadri

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054600R1
Cod. Produttore 1SDA054600R1
Cod. EAN 8015644556983

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2003
  • Norme di riferimento: EN 60947-1,2,3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax T5H 400A a 4 poli, progettato per applicazioni di protezione e comando in impianti elettrici industriali e commerciali. Caratterizzato da un'intensità nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V, garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 70kA secondo la normativa IEC 60947-2 con frequenza 50-60Hz e tensione di isolamento di 1000V. Il dispositivo dispone di una struttura robusta con connessioni per cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm, assicurando affidabilità e sicurezza nell'installazione. È dotato di comando manuale con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED e possibilità di accessori per funzioni di protezione avanzate. Il design è conforme agli standard internazionali, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo, ed è prodotto in Italia da ABB. Questa descrizione si basa sulle informazioni tecniche e sulle immagini fornite, in particolare sul documento tecnico "Tmax T5" (pagina 1 e successive) e sulle immagini del prodotto, che mostrano chiaramente il modello, il comando e le caratteristiche costruttive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T5D 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

186 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare Tmax T5D 400A 4 poli installazione quadri