› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T8L 3200A 4 poli industriale alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065740R1
Cod. Produttore 1SDA065740R1
Cod. EAN 8015644686512

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: Solido in AC
  • Posizione morsetti: Posteriore verticale
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: PR331/P LSIG
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA065740R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T di ABB, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica con una corrente nominale di 3200A e 4 poli. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, con tipo di collegamento a bullone, caratterizzato da elevate prestazioni di protezione e affidabilità. Questo interruttore è dotato di tecnologia avanzata per la protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, anche se in questo modello specifico non è integrata la protezione dalle dispersioni a terra. È costruito secondo gli standard IEC 60947-2, garantendo un isolamento fino a 800 V e una tensione nominale di esercizio di 690 V (CA) e 500 V (CC). L'apparecchio è parte della famiglia SACE Tmax T, riconosciuta per la sua robustezza e affidabilità in impianti elettrici industriali e civili, con un design che consente installazioni in diverse posizioni senza derating delle prestazioni. In sintesi, questo interruttore automatico modulare rappresenta una soluzione altamente performante e sicura per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici ad alta corrente, ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 3200 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR VERTICAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 3200

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

3200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

117 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1280 ... 3200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1920 ... 32000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 ... 38400 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T8L 3200A 4 poli industriale alta potenza