› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T8L 2500A 4 poli LSI per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065764R1
Cod. Produttore 1SDA065764R1
Cod. EAN 8015644686758

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido AC PR331/P-LSI
  • Serie: SACE Tmax T
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SACE Tmax T8L 2500 PR331/P LSI IN 2500A 4P F è un interruttore automatico modulare per bassa tensione, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica con corrente nominale fino a 2500A e configurazione a 4 poli. È dotato di tecnologia di protezione elettronica LSI, che garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. Il circuito principale è collegato tramite raccordo a bullone e l'apparecchio è di tipo da incasso con tecnica a installazione fissa, ideale per installazioni stabili e permanenti. L'interruttore appartiene alla serie SACE Tmax T di ABB, sinonimo di qualità e innovazione nel campo degli apparecchi di protezione elettrica. Caratteristiche costruttive includono isolamento doppio, funzionamento positivo, comportamento di isolamento elevato, compatibilità elettromagnetica e resistenza a urti e vibrazioni. Può essere installato in qualsiasi posizione (orizzontale, verticale o sdraiata) senza perdita di prestazioni e senza derating fino a un'altitudine di 2000 metri. La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e +70°C. Le dimensioni compatte (circa 101.6 x 70 x 130 mm per 4 poli) e il peso contenuto rendono il prodotto facilmente integrabile in quadri elettrici. La protezione integrata è priva di dispositivi di protezione dalle dispersioni a terra, ma è predisposto per l'installazione di trip unit elettroniche avanzate. In sintesi, questo interruttore automatico modulare è una soluzione robusta, affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo di impianti elettrici industriali e civili ad alta potenza, garantendo sicurezza, facilità di installazione e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T8L 2500 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSI R 2500

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

73 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T8L 2500A 4 poli LSI per impianti industriali