› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7S 800A 4 poli protezione LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA061974R1
Cod. Produttore 1SDA061974R1
Cod. EAN 8015644645205

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Protezione: AC
  • Connessioni: Terminali frontali fissi

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA061974R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Questo interruttore automatico è caratterizzato da un design compatto e innovativo che consente un’installazione semplice e razionale anche in spazi ridotti, garantendo elevate prestazioni di protezione e sicurezza. La serie Tmax T7 rappresenta l’evoluzione della famiglia Tmax, offrendo tecnologie avanzate come unità di intervento elettroniche intercambiabili e un sistema di montaggio rapido degli accessori. Grazie alla sua modularità, è possibile scegliere tra diverse configurazioni di corrente e capacità di interruzione, con una gamma completa di accessori per adattarsi alle più specifiche esigenze di applicazione nei quadri elettrici. L’interruttore è progettato per garantire un’elevata affidabilità, con doppio isolamento e meccanismo di funzionamento positivo che assicura una chiara indicazione della posizione dei contatti. In sintesi, il modello AB1SDA061974R1 è un interruttore automatico da incasso, a 4 poli, con corrente nominale di 800 A, appartenente alla serie SACE Tmax T7, ideale per la protezione e il comando di impianti elettrici industriali e civili di media e alta potenza, con elevati standard di sicurezza, modularità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7S 800A 4 poli protezione LSI industriale