› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7S 1600A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063007R1
Cod. Produttore 1SDA063007R1
Cod. EAN 8015644655563

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR332/P LSIG
  • Protezione: Termico-magnetico
  • Installazione: Fisso con morsetti frontali

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, con portata fino a 1600 A e 4 poli. Questo apparecchio da incasso è progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici principali con collegamento tramite raccordo a bullone. La serie Tmax T7 si distingue per l’eccellente rapporto prestazioni/dimensioni, che consente un notevole risparmio di spazio nell’installazione e facilita le operazioni di cablaggio. È dotata di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettroniche modulari e intercambiabili (ad esempio PR332/P), che offrono funzioni di protezione avanzate e una chiara visualizzazione tramite display grafico. L’interruttore garantisce elevata capacità di interruzione fino a 1600 A con possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, anche nella versione estraibile. Sono disponibili diverse tipologie di terminali, inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un sistema di inserimento/esclusione rapido e sicuro della parte mobile. Il Tmax T7 è caratterizzato da un sistema di interruzione dell’arco elettrico estremamente efficace, che limita l’energia di passaggio e protegge l’impianto da sovraccarichi e cortocircuiti. La sicurezza è ulteriormente garantita da un’ampia doppia isolazione e da un meccanismo di manovra che segnala in modo chiaro la posizione dei contatti (aperto/chiuso). Sono disponibili numerosi accessori per personalizzare e ottimizzare l’installazione, come contatti ausiliari, rilasci di sottotensione, maniglie di manovra, terminali speciali e sistemi di blocco cavi. Il prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (marchio CE) e risponde ai più elevati standard qualitativi ABB. Questa soluzione è ideale per impianti elettrici industriali e di distribuzione che richiedono protezione affidabile, elevate prestazioni e flessibilità d’installazione, garantendo al contempo un’ottimizzazione degli spazi e una gestione semplice e sicura dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7S 1600A 4 poli LSIG industriale