› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7S 1250A 4 poli LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062891R1
Cod. Produttore 1SDA062891R1
Cod. EAN 8015644654405

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Meccanismo: Energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Tensione nominale: AC
  • Certificazioni: Marcatura CE 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062891R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Questo interruttore automatico si distingue per l'elevata capacità di interruzione, la compattezza e la versatilità di installazione, che consente di ottimizzare lo spazio all'interno del quadro elettrico. È caratterizzato da un meccanismo di apertura rapido e sicuro, con doppio isolamento tra le parti attive e le zone operative, garantendo elevati standard di sicurezza. La serie Tmax T7 rappresenta la massima evoluzione tecnologica nel campo degli interruttori modulari, con la possibilità di integrare unità di sgancio elettroniche avanzate, che assicurano protezioni selettive e rapide contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura modulare e la gamma completa di accessori permettono un'installazione flessibile e personalizzata, adatta a svariate applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità e soluzioni costruttive innovative, questo interruttore garantisce prestazioni elevate in termini di sicurezza, affidabilità e durata, rappresentando una scelta ideale per la protezione e il controllo degli impianti elettrici fino a 1600 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7S 1250A 4 poli LSI industriale