› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7L 1250A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062938R1
Cod. Produttore 1SDA062938R1
Cod. EAN 8015644654870

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare di potenza ABB SACE Tmax T7, progettato per applicazioni di distribuzione elettrica a bassa tensione fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa garantisce elevate prestazioni di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, con un eccezionale rapporto prestazioni/dimensioni. Il dispositivo è dotato di tecnologia avanzata, inclusi innovativi sistemi elettronici di protezione con unità di intervento intercambiabili PR231/P, che assicurano selettività e rapidità di intervento. Il Tmax T7 offre una grande flessibilità di installazione, consentendo il montaggio sia verticale che orizzontale, e dispone di un sistema di cablaggio semplificato con terminali di vario tipo, inclusi terminali posteriori orientati piatti. L’interruttore è caratterizzato da isolamento doppio, elevata affidabilità e sicurezza operativa, con indicazioni chiare sulla posizione dei contatti e protezione contro dispersioni a terra non integrata in questo modello. La modularità della serie consente l’installazione di accessori dedicati per personalizzare la protezione e il controllo dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7L 1250A 4 poli per impianti industriali