›

Interruttore modulare T7H 1000A 4 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062777R1
Cod. Produttore 1SDA062777R1
Cod. EAN 8015644653262

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo 1SDA062777R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 1600 A. Questo apparecchio da incasso a 4 poli ha una corrente nominale di 1000 A ed è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Caratterizzato da un design compatto e innovativo, il Tmax T7 garantisce elevate prestazioni con un eccellente rapporto dimensioni/potenza, consentendo un notevole risparmio di spazio nell’armadio elettrico e facilitando le operazioni di cablaggio. L’interruttore è disponibile sia in versione manuale che con motoriduttore per l’azionamento, e può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente, aumentando la flessibilità di utilizzo. La tecnologia avanzata di interruzione dell’arco elettrico e le unità di intervento elettroniche PR231/P assicurano protezioni rapide e selettive, con la possibilità di gestire funzioni di protezione multiple e di monitorare lo stato dell’impianto tramite display e segnalazioni LED. Inoltre, il sistema di accessori standardizzati e il nuovo sistema di cablaggio rapido migliorano la facilità di installazione e manutenzione. Questo interruttore è conforme alle normative IEC e alle direttive europee in materia di sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica e restrizione delle sostanze pericolose (RoHS), garantendo affidabilità, sicurezza e qualità ABB per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7H 1000A 4 poli per impianti industriali e civili