› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7D 1600A 4 poli impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062043R1
Cod. Produttore 1SDA062043R1
Cod. EAN 8015644645816

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Connessione: Terminali frontali
  • Meccanismo: Azionamento a energia accumulata
  • Norme CEI: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062043R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici fino a 1600 A. Questo interruttore si distingue per le sue elevate prestazioni in dimensioni compatte, offrendo una soluzione ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nel settore della bassa tensione. Caratteristiche principali: - Corrente nominale fino a 1600 A con possibilità di interruzione di cortocircuiti ad alta intensità. - Costruzione modulare e compatta che consente una facile installazione e integrazione in quadri elettrici. - Disponibile in versione fissa, plug-in e ritirabile, con flessibilità di montaggio sia verticale che orizzontale. - Dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione per una protezione precisa e selettiva contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. - Sistema di interruzione dell’arco elettrico rapido ed efficiente, che limita l’energia di passaggio e riduce il picco di corrente. - Ampia gamma di accessori modulari per personalizzare la funzionalità, tra cui contatti ausiliari, sganciatori di sottotensione, maniglie di comando e kit di conversione. - Isolamento doppio tra le parti in tensione e le parti di comando per garantire la massima sicurezza operativa. - Grado di protezione IP20 di serie, con possibilità di ottenere IP54 tramite accessori specifici per l’installazione in quadri con porte. Questa soluzione è indicata per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono un elevato livello di sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione, grazie anche alla qualità e all’esperienza riconosciuta del marchio ABB nel settore degli apparecchi elettrici. La descrizione si basa sulle informazioni tecniche e sulle immagini presenti nel catalogo tecnico Tmax T7 ABB, che evidenziano l’innovazione tecnologica, la modularità e le prestazioni elevate di questo interruttore automatico di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7D 1600A 4 poli impianti elettrici