› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7D 1250A 4 poli fisso per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062037R1
Cod. Produttore 1SDA062037R1
Cod. EAN 8015644645755

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Leva operativa
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB SACE SACE Tmax T7 1SDA062037R1 è un interruttore automatico modulare per bassa tensione con portata fino a 1600 A, appartenente alla famiglia Tmax T, caratterizzata da un’ampia gamma di soluzioni per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Questo interruttore è progettato per garantire elevate prestazioni in dimensioni compatte, con un’attenzione particolare alla sicurezza, affidabilità e facilità di installazione. Il modello T7D 1250 4P F F, con quattro poli, è dotato di un meccanismo di comando manuale e può essere installato sia verticalmente sia orizzontalmente, offrendo grande flessibilità nelle configurazioni di quadro elettrico. La serie Tmax T7 si distingue per l’innovativo sistema di interruzione dell’arco elettrico che assicura un rapido spegnimento, riducendo l’energia di passaggio e proteggendo efficacemente il sistema da sovraccarichi e cortocircuiti. L’interruttore supporta un’ampia gamma di unità di sgancio, comprese versioni elettroniche avanzate che consentono funzioni di protezione selettiva, monitoraggio e diagnosi, con display grafici per una gestione semplificata e precisa. La modularità del sistema permette l’installazione di accessori come contatti ausiliari, rilasci di sottotensione e di apertura shunt, oltre a terminali e kit di conversione per versioni fisse, estraibili o a innesto. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e un’elevata affidabilità anche in condizioni di esercizio gravose. Inoltre, il Tmax T7 è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000), con certificazione CE e rispetto della direttiva RoHS, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. In sintesi, l’interruttore automatico ABB SACE Tmax T7 1SDA062037R1 è una soluzione avanzata e versatile per la protezione di impianti elettrici industriali e commerciali, che unisce performance elevate, modularità e facilità di integrazione in sistemi complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

154 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7D 1250A 4 poli fisso per impianti industriali