› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7D 1250 4 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062039R1
Cod. Produttore 1SDA062039R1
Cod. EAN 8015644645779

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Meccanismo: Energy stored operating
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Il circuito automatico ABB SACE modello 1SDA062039R1, appartenente alla serie SACE Tmax T, è un interruttore automatico modulare in bassa tensione progettato per applicazioni fino a 1250 A con 4 poli. Questo dispositivo è dotato di un meccanismo di comando manuale e funge da interruttore principale, garantendo protezione e controllo affidabile degli impianti elettrici. Caratterizzato da dimensioni compatte e da un'elevata capacità di interruzione, l'interruttore Tmax T7 assicura un rapporto ottimale tra prestazioni e ingombro, facilitando l'installazione e la gestione dei cablaggi all'interno dei quadri elettrici. La tecnologia avanzata di interruzione dell'arco elettrico e la rapidità di intervento contribuiscono a limitare l'energia di passaggio e il picco di corrente, migliorando la sicurezza e la durata dell'impianto. Il circuito è inoltre predisposto per l'integrazione con una vasta gamma di accessori e unità di sgancio elettroniche o termomagnetiche, che permettono di personalizzare la protezione in base alle specifiche esigenze dell'impianto. La modularità e la possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, unite a terminali di diversa tipologia, rendono questo interruttore particolarmente versatile e adatto a molteplici applicazioni industriali e civili. In sintesi, il modello 1SDA062039R1 della serie SACE Tmax T rappresenta una soluzione affidabile, performante e compatta per la protezione e la gestione sicura delle reti elettriche in bassa tensione, con particolare attenzione alla facilità di installazione e alla flessibilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T7D 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T7D 1250 4 poli impianti industriali