› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7-X1 W FP 4 poli HR-HR per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062048R1
Cod. Produttore 1SDA062048R1
Cod. EAN 8015644645922

Informazioni principali

  • Descrizione: T7-X1 W FP 4P HR-HR
  • Tipo: Fixed Part Withdrawable
  • Poli: 4 poli
  • Terminali: Orizzontali posteriori
  • Compatibilità: Per interruttore Tmax-EMAX
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Montaggio: Parte fissa estraibile
  • Applicazione: Per interruttori con terminali HR

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore estraibile a 4 poli con collegamento a bullone, progettata per l’installazione da incasso. Questo componente è compatibile con gli interruttori modulari della serie Tmax, offrendo un’elevata affidabilità e sicurezza nel circuito elettrico principale. La parte fissa garantisce un montaggio solido e stabile, con fissaggio possibile sia a parete che a pavimento, e supporta tensioni fino a 690 V. È realizzata per facilitare l’inserimento e l’estrazione dell’interruttore estraibile, assicurando un funzionamento preciso e sicuro grazie al meccanismo “PUSH BEFORE OPERATE”. Ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX-EMAX FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS T7-X1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

1600 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T7-X1 W FP 4 poli HR-HR per distribuzione elettrica