› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T7-X1 W FP 4 poli HR-EF per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062050R1
Cod. Produttore 1SDA062050R1
Cod. EAN 8015644645946

Informazioni principali

  • Descrizione: T7-X1 W FP 4P HR-EF
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Pole: 4 poli
  • Terminali: Orizzontali posteriori e frontali estesi
  • Compatibilità: Interruttore Tmax-EMAX
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA062050R1 è un interruttore modulare a 4 poli con collegamento a bullone, progettato per l'installazione da incasso. Si tratta di un componente di alta qualità destinato all'uso in impianti elettrici, che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di protezione e controllo del circuito elettrico principale. La sua struttura robusta e la compatibilità con sistemi di interruzione modulari lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali che richiedono un'elevata efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX-EMAX FOUR-POLE WITH UPPER REAR HORIZONTAL TERMINALS AND LOWER EXTENDED FRONT TERMINALS T7-X1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

1600 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T7-X1 W FP 4 poli HR-EF per impianti industriali