› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Interruttore modulare T6N 800A 4 poli parte fissa industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060339R1
Cod. Produttore 1SDA060339R1
Cod. EAN 8015644628079

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di collegamento: morsetti frontali
  • Funzione: parte interrompente
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: dal 2006
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a bassa tensione della serie SACE Tmax T di ABB, modello 1SDA060339R1. Si tratta di una parte interruttiva a 4 poli con comando manuale a leva frontale, progettata per applicazioni fino a 800 A. Il circuito elettrico principale prevede un tipo di collegamento con raccordo a bullone, mentre la protezione dalle dispersioni a terra integrata è assente (valore 0). L'apparecchio è di tipo da incasso con tecnica a installazione fissa, ottimizzato per garantire elevate prestazioni in un ingombro contenuto, tipico della gamma Tmax T, nota per la sua modularità e per l'ampia disponibilità di accessori e unità di sgancio elettroniche o termomagnetiche. La serie Tmax T si distingue per la sua capacità di fornire soluzioni flessibili e compatte per la protezione e il controllo di impianti elettrici fino a 1600 A, con un rapporto prestazioni/dimensioni tra i migliori del mercato. Questo modello specifico, con portata nominale di 800 A, è progettato per un'installazione fissa da incasso e si presta a impieghi in quadri elettrici industriali o civili dove è richiesta affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito. Il meccanismo di comando manuale permette un controllo semplice e immediato dello stato dell’interruttore. Non sono presenti funzioni integrate di protezione differenziale, ma è possibile integrare accessori e unità di sgancio per personalizzare la protezione secondo le esigenze specifiche. La costruzione modulare e la possibilità di impiego di diversi tipi di unità di sgancio rendono questo interruttore adatto a molteplici applicazioni nell’ambito della distribuzione elettrica a bassa tensione. In sintesi, questo interruttore modulare ABB SACE Tmax T è una soluzione robusta e versatile per la protezione di circuiti elettrici fino a 800 A, con caratteristiche costruttive che facilitano l’installazione da incasso e garantiscono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T6N 800A 4 poli parte fissa industriale