› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T6H 630A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060333R1
Cod. Produttore 1SDA060333R1
Cod. EAN 8015644628017

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo morsetti: morsetti frontali
  • Descrizione: Parte interrompente
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2006
  • Norme applicate: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli, parte interruttiva T6H 630, con collegamento a bullone e tecnica di installazione fissa. Fa parte della serie SACE Tmax T di ABB, progettata per offrire elevate prestazioni in dimensioni compatte. Questo dispositivo garantisce un'elevata capacità di interruzione e affidabilità nel proteggere i circuiti elettrici a bassa tensione fino a 630 A, assicurando la massima sicurezza nell'installazione elettrica. La costruzione modulare e la tecnica di fissaggio consentono un'installazione semplice e sicura, con terminali di collegamento robusti e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T6H 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T6H 630A 4 poli per impianti industriali