› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T6D 800 4 poli frontale per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060346R1
Cod. Produttore 1SDA060346R1
Cod. EAN 8015644628147

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Sezionatore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2006
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060346R1, con portata nominale di 800 A e configurazione a 4 poli. Progettato come interruttore principale, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Il dispositivo presenta un manettino frontale con indicazioni chiare di stato ON/OFF e TRIPPED, facilitando il controllo visivo e l’operatività. È compatibile con l’utilizzo di cavi o barre isolate, assicurando una facile installazione e manutenzione. Questo interruttore è dotato di meccanismi di blocco e test integrati per verifiche rapide e sicure, come evidenziato nelle istruzioni tecniche. Le dimensioni e il design modulare permettono un’installazione versatile in quadri elettrici, con opzioni di fissaggio fisso o estraibile. La costruzione robusta e la qualità ABB assicurano protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ottimizzando la continuità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T6D 800 4 poli frontale per impianti industriali