› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T6D 1000 3 poli fisso per distribuzione energia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060594R1
Cod. Produttore 1SDA060594R1
Cod. EAN 8015644631024

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Switch-Disconnector
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Terminali: Frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1,2,3
  • Marcatura CE: 2006
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB SACE Tmax T6 1000A è un dispositivo di protezione elettrica progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Si tratta di un interruttore principale a 3 poli, con capacità nominale di corrente di 1000A, adatto per l'uso con cavi o barre isolate. La struttura robusta e compatta consente un montaggio semplice e sicuro, con dimensioni ottimizzate per adattarsi a diverse configurazioni di installazione. L'interruttore è dotato di un comando manuale ergonomico con indicazioni chiare di stato (on, off, tripped), che facilitano l'uso e la manutenzione. Il Tmax T6 è progettato per operare con tensioni fino a 750 V, garantendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione prevede un fissaggio con coppie di serraggio specifiche per assicurare un collegamento elettrico stabile e affidabile. Questo interruttore è indicato per applicazioni industriali e commerciali, dove è richiesta un'elevata sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX T6D 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Grigio

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T6D 1000 3 poli fisso per distribuzione energia