› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T6 W FP 4 poli orizzontale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060388R1
Cod. Produttore 1SDA060388R1
Cod. EAN 8015644628192

Informazioni principali

  • Descrizione: T6 W FP 4P HR
  • Tipo: Fixed part withdrawable
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttore Tmax
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Per circuit breaker Tmax

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli con collegamento a bullone, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un meccanismo di azionamento robusto e da terminali di connessione ottimizzati per una facile installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio elettrico. La conformità alle normative RoHS garantisce l'uso di materiali sicuri e sostenibili. La sua struttura compatta e modulare consente un'integrazione semplice in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T6

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

800 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T6 W FP 4 poli orizzontale industriale