› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5S 630A 4 poli impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054411R1
Cod. Produttore 1SDA054411R1
Cod. EAN 8015644555092

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: PR222DS/P-LSIG
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5, modello 1SDA054411R1, con corrente nominale di 400 A e potere di interruzione fino a 70 kA a 690 V. Progettato per la protezione dei circuiti elettrici principali, è dotato di raccordo a bullone per il collegamento e tecnologia a installazione fissa. Garantisce alta affidabilità secondo la normativa IEC 60947-2 con tensione nominale di isolamento di 1000 V e sovratensione impulsiva di 8 kV. Il dispositivo è compatibile con cavi in rame da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Il comando è semplice e chiaro con indicazioni ON/OFF/TRIPPED e sistema CLACK per segnalazione di intervento. Prodotto in Italia, è indicato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T5S 630A 4 poli impianti industriali e civili