› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5S 400 4 poli fisso per protezione circuiti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054583R1
Cod. Produttore 1SDA054583R1
Cod. EAN 8015644556815

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo: Parte interruttiva
  • Terminali: Frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, -2, -3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Anno marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare Tmax T5H 400A a 4 poli, progettato per installazione fissa da incasso. È dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale e supporta un range di cavi in rame da 16 a 240 mm² con una coppia di serraggio di 25 Nm. Garantisce una tensione nominale di esercizio fino a 690 V e una corrente nominale di 400 A, con una capacità di interruzione conforme alla norma IEC 60947-2 fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e compatto, con indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED e sistema di protezione dalle dispersioni a terra non integrato. È adatto per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Prodotto made in Italy, conforme agli standard internazionali, ideale per garantire la protezione efficace dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T5S 400 4 poli fisso per protezione circuiti