› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5N 630A 3 poli TMA 500-5000A impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054456R1
Cod. Produttore 1SDA054456R1
Cod. EAN 8015644555603

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 500
  • Corrente di intervento: 2500-5000 A
  • Connessione: Terminali frontali
  • Normativa: EN 60947-2:2017/A1:2020
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5N 630 TMA 500-5000 3P F F, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. È progettato per l'installazione a incasso con tecnica a installazione fissa e collegamento a bullone. L'interruttore offre una protezione affidabile dei circuiti elettrici, con capacità di interruzione elevata (Icu fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V), conforme alla normativa IEC 60947-2, e garantisce una protezione dalle dispersioni a terra non integrata. È adatto per l'uso con cavi in rame da 16 a 240 mm², con coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo è dotato di indicatore di stato (ON, OFF, TRIPPED) e funzionalità di test per la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Prodotto in Italia, combina robustezza e precisione per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di sicurezza e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T5N 630A 3 poli TMA 500-5000A impianti industriali