› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5N 400A 4 poli termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054439R1
Cod. Produttore 1SDA054439R1
Cod. EAN 8015644555436

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400-4000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Protezione: Interruttore magnetotermico
  • Marcatura CE: 2003

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, modello 1SDA054439R1, con corrente nominale di 400 A e potere di interruzione fino a 4000 A. Progettato per applicazioni elettriche industriali, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia IEC 60947-2 con tensione nominale operativa fino a 690 V e frequenza 50-60 Hz. Il dispositivo supporta collegamenti a bullone e consente l’uso di cavi o barre isolate, con una gamma di sezione conduttori da 16 a 240 mm² e coppia di serraggio di 25 Nm. È dotato di indicatori di stato ON, OFF e TRIPPED per una facile verifica visiva. La costruzione è da incasso con installazione fissa, ideale per quadri elettrici professionali. Realizzato in Italia, questo interruttore automatico è certificato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con un elevato potere di interruzione e capacità di interruzione selettiva in serie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T5N 400A 4 poli termomagnetico industriale