› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5N 400 3 poli fisso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054577R1
Cod. Produttore 1SDA054577R1
Cod. EAN 8015644556754

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Interruttore 3 poli fisso
  • Parte interrompente T5N 400
  • Terminali frontali
  • Corrente nominale: 400 A
  • Conformità CE secondo direttive EMC e Bassa Tensione
  • RoHS conforme con esenzioni specifiche
  • Norme applicate: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso ABB SACE Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e capacità di interruzione fino a 70 kA, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Dotato di collegamento a bullone e protezione integrata dalle dispersioni a terra non prevista, è indicato per installazioni fisse con tecnica da incasso. Compatibile con cavi in rame da 16 a 240 mm², richiede una coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e compatto, con indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED e sistema CLACK per segnalazioni di intervento. Prodotto in Italia, è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici trifase, assicurando prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T5N 400 3 poli fisso industriale