›

Interruttore modulare T5L 400W 4 poli 1000V AC rame

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063465R1
Cod. Produttore 1SDA063465R1
Cod. EAN 8015644660895

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di collegamento: Front terminals per cavo Cu
  • Configurazione: Fixed part withdrawable
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5L
  • Materiale conduttore: Rame (Cu)

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile/estraibile per circuiti elettrici con tensione nominale fino a 1000V AC. Progettata per interruttori T4L250 e T5L400, questa componente a 4 poli garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a bullone. L’esecuzione è concepita per l’incasso, assicurando un’installazione stabile e affidabile. È ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e facilità di manutenzione, grazie alla possibilità di estrazione e inserimento rapido dell’interruttore. La struttura supporta conduttori con sezioni variabili, con coppie di serraggio specifiche per garantire la massima sicurezza e prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX T5L 400 1000V AC FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5L 400W 4 poli 1000V AC rame