›

Interruttore modulare T5L 400A 3 poli 1000V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063464R1
Cod. Produttore 1SDA063464R1
Cod. EAN 8015644660888

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Corrente nominale: 400 A
  • Compatibilità: Interruttore Tmax T5L
  • Materiale conduttore: Rame (Cu)

Descrizione del prodotto

Parte fissa per interruttori rimovibili/estraibili T4L250-T5L400 con tensione nominale di 1000V AC. Questo componente è progettato per offrire un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a bullone su un circuito a 3 poli. È adatto per installazioni da incasso e garantisce una connessione sicura e stabile grazie alla sua struttura robusta e alle specifiche tecniche precise. La parte fissa è compatibile con interruttori della serie Tmax, assicurando prestazioni elevate in applicazioni industriali e civili che richiedono protezione e gestione efficiente del circuito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX T5L 400 1000V AC THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5L 400A 3 poli 1000V AC industriale