›

Interruttore modulare T5L 400 P FP 3 poli 1000V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063462R1
Cod. Produttore 1SDA063462R1
Cod. EAN 8015644660864

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Numero poli: 3P (tre poli)
  • Tipo morsetti: Frontali per cavo Cu
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo: Plug-in parte fissa
  • Compatibilità: Interruttore Tmax T5L
  • Materiale conduttore: Rame (Cu)

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile/estraibile per circuiti elettrici, adatta per interruttori T4L250 e T5L400 con tensione nominale fino a 1000V AC. Progettata per un collegamento tramite raccordo a bullone, questa componente a 3 poli garantisce un'installazione sicura e affidabile. L'esecuzione prevede la possibilità di incasso, facilitando l'integrazione negli impianti elettrici. Realizzata per supportare correnti nominali elevate, assicura prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili. Il design modulare e la compatibilità con accessori per Tmax T ne fanno una soluzione versatile per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX T5L 400 1000V AC THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5L 400 P FP 3 poli 1000V AC industriale