› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5H 400 3 poli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054579R1
Cod. Produttore 1SDA054579R1
Cod. EAN 8015644556778

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 400 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Funzione: Parte interrompente
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: EN 60947-2:2017/A1:2020
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, modello T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione operativa fino a 690V. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza, è conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000V e frequenza di esercizio 50-60 Hz. Dispone di una capacità di interruzione nominale (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, con protezione integrata contro le dispersioni a terra assente (valore 0). Il collegamento elettrico principale è realizzato tramite raccordo a bullone. È un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Supporta un campo di cablaggio da 16 a 240 mm² in rame, con coppia di serraggio di 25 Nm. Il design robusto e compatto facilita l’installazione in quadri elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile anche in condizioni di carico elevate. Made in Italy, è dotato di indicatori di stato ON/OFF/TRIPPED per un controllo immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare T5H 400 3 poli per quadri elettrici