› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 630A tripolare per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054764R1
Cod. Produttore 1SDA054764R1
Cod. EAN 8015644558932

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Fixed part plug-in
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Posteriori orizzontali
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Montaggio: Plug-in fisso
  • Conformità RoHS: Sì, conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054764R1 è un interruttore modulare della serie Tmax T5H con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. È un apparecchio da incasso a 3 poli, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Questo interruttore è conforme alla normativa IEC 60947-2 con una tensione di isolamento Ui di 1000 V e una frequenza operativa di 50-60 Hz. Presenta un potere di interruzione elevato (Icu) variabile da 40 a 70 kA a seconda della tensione di esercizio, con un grado di protezione contro gli impulsi di tensione fino a 8 kV. Il collegamento elettrico principale è realizzato tramite raccordo a bullone, assicurando una connessione robusta e sicura. Il prodotto è dotato di indicatore di stato (ON/OFF/TRIPPED) con segnalazione visiva CLACK e può essere utilizzato con cavi o barre isolate, con una gamma di sezioni conduttori da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. Realizzato in Italia da ABB, questo interruttore è parte integrante di sistemi di distribuzione elettrica che richiedono elevate prestazioni di protezione e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A tripolare per quadri elettrici