› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 630A 4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054767R1
Cod. Produttore 1SDA054767R1
Cod. EAN 8015644558963

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Plug-in fisso
  • Poli: 4 poli
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Corrente nominale: 630 A
  • Compatibilità: Interruttore Tmax T5
  • Installazione: Per interruttori modulari
  • Grado protezione: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie Tmax, modello T5 630 P FP 4P HR, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici fino a 630 A con 4 poli. Questo dispositivo è caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a bullone e da un'esecuzione ad incasso, ideale per installazioni integrate e compatte. La serie Tmax si distingue per l'elevato rapporto prestazioni/dimensioni, garantendo una gestione efficiente dello spazio e facilitando il cablaggio all'interno del quadro elettrico. L'interruttore offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, con la possibilità di utilizzo in impianti industriali e civili di media e alta potenza. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e sicurezza, mentre la modularità della serie consente l'adattamento a diverse esigenze applicative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A 4 poli per impianti industriali