› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 630A 4 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054765R1
Cod. Produttore 1SDA054765R1
Cod. EAN 8015644558949

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Fixed part plug-in 4 poli
  • Terminali: Frontali estesi
  • Compatibilità: Interruttore Tmax T5
  • Protezione: Non specificata
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare Tmax T5H 400A a 4 poli, progettato per impianti elettrici industriali e civili. Garantisce un'elevata capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con tensione nominale di isolamento fino a 1000 V e frequenza 50-60 Hz. Dotato di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, è realizzato per installazione da incasso e compatibile con accessori specifici ABB SACE. Supporta un campo di sezione cavi in rame da 16 a 240 mm² con coppia di serraggio di 25 Nm. Il dispositivo offre indicazioni visive chiare di stato ON, OFF e TRIPPED, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione e controllo di circuiti elettrici. Prodotto in Italia, combina robustezza e facilità di installazione, ideale per sistemi di distribuzione elettrica di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A 4 poli per impianti elettrici