› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 630A 4 poli HR per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054774R1
Cod. Produttore 1SDA054774R1
Cod. EAN 8015644559021

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Fixed Part Withdrawable
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Compatibilità: Interruttore Tmax T5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti con piombo esenti RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare a 4 poli, con una corrente nominale di 630 A, progettato per l'installazione ad incasso. È dotato di un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo interruttore è caratterizzato da un meccanismo operativo robusto e da terminali di connessione specifici per applicazioni industriali, offrendo prestazioni elevate nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. La sua struttura è compatta e adatta per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A 4 poli HR per quadri elettrici