› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 630A 3 poli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054763R1
Cod. Produttore 1SDA054763R1
Cod. EAN 8015644558925

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Plug-in fisso 3 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Configurazione: Con terminali posteriori verticali
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5
  • Montaggio: Plug-in fisso
  • Protezione: Per interruttore Tmax
  • Applicazione: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T5H 400, con portata nominale di 400 A e tensione nominale operativa fino a 690 V. Progettato secondo la normativa IEC 60947-2, garantisce un'elevata capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e fino a 50 kA a 690 V, con un impulso di tensione nominale di 8 kV. L'apparecchio è a 3 poli e prevede un collegamento tramite raccordo a bullone. È adatto per installazioni da incasso e consente l'uso di cavi o barre isolate con sezione da 16 a 300 mm², con coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. È dotato di indicatore di stato con posizioni ON, OFF e TRIPPED e fornisce protezione affidabile e sicura per circuiti elettrici industriali e commerciali. Made in Italy. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A 3 poli per quadri elettrici