›

Interruttore modulare T5 630A 3 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054768R1
Cod. Produttore 1SDA054768R1
Cod. EAN 8015644558970

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 630 W FP 3P EF
  • Funzione: Parte fissa estraibile
  • Polarità: 3 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Terminali: Estesi frontali
  • Compatibilità: Interruttore Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare (MCCB) a 3 poli con una corrente nominale di 630 A, progettato per l'installazione a incasso. Dotato di collegamento a bullone, garantisce un'installazione sicura e affidabile nei circuiti elettrici principali. Questo interruttore è caratterizzato da un meccanismo di azionamento robusto e da terminali di connessione ottimizzati per l'uso con apparecchiature Tmax. La costruzione solida e la compatibilità con sistemi di protezione avanzati lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 630

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

630 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 630A 3 poli per automazione industriale