› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 400A 4 poli VR per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054753R1
Cod. Produttore 1SDA054753R1
Cod. EAN 8015644558741

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo: Fixed part plug-in
  • Poli: 4 poli
  • Terminali: Posteriori verticali
  • Compatibilità: Interruttore Tmax
  • Montaggio: Plug-in fisso
  • Protezione RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare (MCCB) della serie Tmax, modello 1SDA054753R1, caratterizzato da 4 poli e capacità nominale di 400 A. Questo dispositivo è progettato per l’installazione da incasso e presenta un tipo di collegamento a bullone per il circuito elettrico principale, garantendo una connessione robusta e sicura. La gamma Tmax di ABB offre un’ampia scelta di interruttori modulari a bassa tensione fino a 1600 A, con un rapporto prestazioni/dimensioni tra i migliori sul mercato, che consente un notevole risparmio di spazio nell’allestimento del quadro elettrico e facilita le operazioni di cablaggio. L’interruttore appartiene alla famiglia Tmax T, nota per la sua affidabilità e versatilità, con possibilità di selezionare unità di sgancio magnetotermiche ed elettroniche, oltre a una vasta gamma di accessori per personalizzare e ottimizzare la protezione elettrica in base alle specifiche esigenze dell’impianto. La costruzione modulare e le caratteristiche di sicurezza, come la doppia isolazione delle parti in tensione e la chiara indicazione della posizione dei contatti tramite leva operativa, assicurano un funzionamento sicuro e intuitivo. Questo modello, grazie alla sua capacità di interruzione e alla qualità dei materiali, è adatto per applicazioni di distribuzione elettrica industriale e civile, garantendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La serie Tmax è inoltre conforme alle normative internazionali di sicurezza e qualità ABB, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per il controllo e la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 400A 4 poli VR per impianti industriali