› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 400A 4 poli protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054758R1
Cod. Produttore 1SDA054758R1
Cod. EAN 8015644558796

Informazioni principali

  • Tipo: Fisso estraibile
  • Polo: 4 poli
  • Terminali: Estesi frontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T5 400
  • Normativa RoHS: Conforme con esenzioni
  • Materiali: Leghe rame con Pb fino 4%
  • Saldature: Leghe piombo alta fusione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 400 A, progettato per applicazioni di protezione elettrica ad incasso. Dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e affidabile, questo dispositivo è caratterizzato da un meccanismo di azionamento robusto e da materiali di alta qualità che assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo. L'interruttore è indicato per la gestione e la protezione di circuiti elettrici di media e alta potenza, offrendo elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. La conformità alle normative RoHS attesta l'attenzione verso la sostenibilità ambientale e l'uso responsabile dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 400A 4 poli protezione industriale