› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 400A 4 poli FP installazione orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054754R1
Cod. Produttore 1SDA054754R1
Cod. EAN 8015644558758

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 400 P FP 4P HR
  • Tipo: Plug-in fisso 4 poli
  • Tensione nominale: 400 V
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Compatibilità: Interruttore Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Leghe con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054754R1 è un interruttore automatico modulare della serie Tmax T5H con una corrente nominale di 400 A e 4 poli. Progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità, offre una tensione nominale operativa fino a 690 V e una capacità di interruzione elevata, conforme alla normativa IEC 60947-2 con una tensione di isolamento di 1000 V e un impulso nominale di 8 kV. L'interruttore è realizzato per essere installato ad incasso e si collega tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e stabile. È adatto all'uso con cavi o barre isolate, con una gamma di sezione conduttori da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. La costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in impianti industriali e civili, assicurando elevata sicurezza e durata nel tempo. Prodotto in Italia, questo interruttore ABB SACE Tmax T5H unisce tecnologia avanzata e qualità costruttiva per rispondere alle esigenze di impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 400A 4 poli FP installazione orizzontale