›

Interruttore modulare T5 400 P FP 3 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054750R1
Cod. Produttore 1SDA054750R1
Cod. EAN 8015644558710

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 400 P FP 3P VR
  • Tipo: Fixed part plug-in
  • Poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Collegamenti: Terminali posteriori verticali
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Voltaggio: 400 V
  • Montaggio: Plug-in fisso

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054750R1 è un interruttore automatico modulare della serie Tmax T5H con portata nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Si tratta di un apparecchio trifase a 3 poli con collegamento a bullone, progettato per l’installazione da incasso. Questo interruttore garantisce elevate prestazioni di interruzione, con una capacità di interruzione nominale (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori variabili fino a 50 kA a 690 V secondo la normativa IEC 60947-2. La protezione è di categoria A, con un grado di sicurezza e affidabilità elevato, ideale per applicazioni industriali e civili. È compatibile con cavi o barre isolate con sezione da 16 a 240 mm² e richiede una coppia di serraggio di 25 Nm per il collegamento. Il design robusto e la tecnologia avanzata ABB assicurano un funzionamento sicuro e duraturo, con indicazioni chiare dello stato operativo tramite display frontale. Prodotto in Italia, è dotato di accessori per test e manutenzione e può essere integrato con adattatori per sbarre collettrici. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche principali e l’affidabilità del prodotto nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 400 P FP 3 poli per automazione industriale