› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 400 P FP 3 poli funzione HR industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054751R1
Cod. Produttore 1SDA054751R1
Cod. EAN 8015644558727

Informazioni principali

  • Tipo: fissato per interruttore
  • Poli: 3 poli
  • Terminali: posteriori orizzontali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Compatibilità: Tmax T5
  • Montaggio: plug-in
  • Applicazione: parte fissa

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare Tmax T5H 400A a 3 poli, progettato per applicazioni industriali e commerciali ad alta affidabilità. Questo dispositivo garantisce una protezione efficace dei circuiti elettrici con una tensione nominale di esercizio fino a 690 V e una corrente nominale di 400 A. Conforme alla norma IEC 60947-2, offre un potere di interruzione elevato (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori proporzionati alle tensioni superiori, assicurando sicurezza e continuità operativa. Il dispositivo è dotato di collegamento a bullone e può essere installato come apparecchio da incasso. La gamma comprende accessori per montaggio e connessioni, con una gamma di cavi di rame da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. L'interruttore presenta un design robusto, con indicazioni chiare di stato (ON, OFF, TRIPPED) e meccanismi di sicurezza integrati per prove di tipo specifiche sull'installazione. Made in Italy, combina qualità e tecnologia avanzata ABB per la protezione elettrica professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 400 P FP 3 poli funzione HR industriale