› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 400 P FP 3 poli comando EF distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054749R1
Cod. Produttore 1SDA054749R1
Cod. EAN 8015644558703

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 400 P FP 3P EF
  • Tipo: Plug-in fisso per interruttore
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Estesi frontalmente
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5 400
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie Tmax T5H 400, progettato per impianti elettrici industriali e commerciali. Questo dispositivo a 3 poli garantisce una corrente nominale di 400A e una tensione operativa fino a 690V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000V. Offre elevate capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, assicurando protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. L’interruttore è predisposto per il montaggio ad incasso e il collegamento tramite raccordo a bullone, con una gamma di cavi in rame da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. Il design modulare include un indicatore di stato ON/OFF/TRIPPED con segnalazione acustica CLACK, ottimizzando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. Prodotto Made in Italy, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, robustezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 400 P FP 3 poli comando EF distribuzione elettrica