› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T5 400 A 3 poli FP per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054756R1
Cod. Produttore 1SDA054756R1
Cod. EAN 8015644558772

Informazioni principali

  • Tipo: Fisso estraibile
  • Poli: 3P
  • Tensione: 400 V
  • Terminali: Posteriori verticali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Funzione: Parte fissa per interruttore
  • Certificazione: Conforme RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con potenza nominale di 400 A, progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo è caratterizzato da un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e da un'esecuzione come apparecchio da incasso, che ne facilita l'installazione in quadri elettrici. L'interruttore appartiene alla famiglia degli accessori per la gamma Tmax T, garantendo un'elevata affidabilità e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. È realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS II, assicurando la riduzione di sostanze pericolose e un impatto ambientale contenuto. La combinazione di robustezza, sicurezza e compattezza lo rende ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica in impianti di media e grande potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T5 400 A 3 poli FP per impianti industriali