›

Interruttore modulare T4L 250W 4 poli 1000V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063461R1
Cod. Produttore 1SDA063461R1
Cod. EAN 8015644660857

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Tipo: Fixed part withdrawable
  • Per interruttore: Tmax T4L 250
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Materiale contatti: Rame (Cu)
  • Compatibilità: Con Tmax T4L 250 1000V

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile/estraibile per circuiti T4L250-T5L400 con tensione nominale di 1000V AC. Progettata per garantire un collegamento sicuro tramite raccordo a bullone, questa componente a 4 poli è adatta per l’installazione ad incasso. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’estrazione e il reinserimento dell’interruttore. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’elevata capacità di connessione e sicurezza operativa, rappresenta un accessorio fondamentale per la gestione efficiente dei circuiti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

250 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T4L 250W 4 poli 1000V AC industriale