›

Interruttore modulare T4L 250W 3 poli 1000V AC rame

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063460R1
Cod. Produttore 1SDA063460R1
Cod. EAN 8015644660840

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Fixed Part Withdrawable
  • Compatibilità: Tmax T4L 250
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Corrente nominale: 250 A
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile/estraibile per circuiti elettrici a 3 poli, progettata per applicazioni fino a 1000V AC. Questo componente è realizzato per l’installazione incassata e si caratterizza per il collegamento tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. È compatibile con interruttori plug-in/withdrawable della serie T4L250-T5L400, offrendo un’elevata versatilità per impianti elettrici industriali e civili. La struttura robusta e il design modulare facilitano l’installazione e la manutenzione, assicurando performance ottimali e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

250 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T4L 250W 3 poli 1000V AC rame