› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare T4L 250 P FP 3 poli 1000V AC Cu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063458R1
Cod. Produttore 1SDA063458R1
Cod. EAN 8015644660826

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC
  • Poli: 3 poli
  • Tipo di collegamento: Terminali frontali
  • Materiale conduttore: Rame (Cu)
  • Applicazione: Plug-in fisso per interruttore
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4L 250
  • Funzione: Parte fissa

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile/estraibile per circuiti elettrici a 3 poli con collegamento tramite raccordo a bullone. Progettata per applicazioni a 1000 V AC, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. Ideale per l'uso con dispositivi Tmax T4L250, offre un'esecuzione da incasso e consente un montaggio semplice e robusto. Il materiale conduttore in rame assicura ottime prestazioni elettriche e la compatibilità con interruttori plug-in/withdrawable ne facilita la manutenzione e la sostituzione. Adatta per impieghi industriali e civili, questa parte fissa è un componente essenziale per la continuità e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

250 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare T4L 250 P FP 3 poli 1000V AC Cu