› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Interruttore modulare SACE Emax 2 4 poli 1600A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073524R1
Cod. Produttore 1SDA073524R1
Cod. EAN 8015644773748

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Moving part per interruttore
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Funzione: Switch-disconnector
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

E1.2N/MS 1600 4P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. Questo dispositivo è disponibile in versione fissa e estraibile, con configurazione a quattro poli (4P) e corrente nominale di 1600 A. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni di interruzione e affidabilità. L’interruttore integra un meccanismo operativo manuale per la carica delle molle, pulsanti per apertura e chiusura, e un’unità di protezione elettronica SACE Ekip che monitora e protegge il circuito da condizioni di guasto. È dotato di indicatori di stato per segnalare la posizione aperto/chiuso e la carica delle molle, facilitando le operazioni di controllo e manutenzione. La costruzione robusta e la conformità alle normative internazionali rendono questo interruttore adatto a impianti industriali e civili che richiedono sicurezza e continuità di servizio nel campo dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E1.2N/MS 1600 FOUR-POLE

Caratteristiche tecniche

larghezza

348 mm

altezza

363,5 mm

profondità

271 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare SACE Emax 2 4 poli 1600A industriale