› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare SACE E2 W FP 4 poli HR-HR per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059763R1
Cod. Produttore 1SDA059763R1
Cod. EAN 8015644621872

Informazioni principali

  • Descrizione: E2 W FP 4P HR-HR NEW
  • Funzione: Parte fissa per interruttore
  • Configurazione: 4 poli
  • Terminali: Orizzontali superiori e inferiori
  • Serie: SACE Emax
  • Tipo: Interruttore E2
  • Installazione: Fissa
  • Applicazione: Nuovo modello

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA059763R1 è un interruttore automatico della serie SACE Emax di ABB, progettato per il settore elettrico. Si tratta di un dispositivo di protezione e controllo per impianti a bassa tensione, caratterizzato da una struttura robusta in lamiera d'acciaio che ospita il meccanismo operativo, i poli e le parti ausiliarie. Ogni polo è isolato dagli altri e contiene le parti di interruzione del circuito e il trasformatore di corrente corrispondente. L'interruttore è disponibile in versione fissa o estraibile, con terminali per il collegamento al circuito di potenza e parti mobili e fisse progettate per garantire affidabilità e sicurezza. La versione fissa presenta terminali posteriori orizzontali o verticali, mentre la versione estraibile dispone di contatti scorrevoli per il collegamento rapido. Le caratteristiche principali includono: - Protezione tramite rilasci elettronici microprocessore (PR121, PR122 o PR123). - Possibilità di montare accessori come motore di caricamento molla, rilasci di apertura e chiusura, blocchi di sicurezza e indicatori meccanici. - Facilità di installazione in ambienti asciutti, puliti e non corrosivi, con fissaggio su superfici orizzontali. - Procedure di manutenzione e verifica dettagliate per garantire lunga durata e sicurezza operativa. - Funzioni di comando manuale ed elettrico per apertura, chiusura e caricamento delle molle. - Versioni progettate per resistere a condizioni ambientali variabili, inclusi ambienti a bassa temperatura. L'interruttore è indicato per applicazioni industriali e civili dove è richiesta un’elevata sicurezza nella protezione dei circuiti elettrici, con possibilità di gestione automatizzata e monitoraggio tramite accessori dedicati. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dell'interruttore automatico SACE Emax, evidenziando la sua affidabilità, versatilità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX FIXED PART FOR C.BREAKER E2 FOUR-POLE WHIT UPPER TERMINALS HORIZONTAL AND LOWER TERMINALS HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare SACE E2 W FP 4 poli HR-HR per impianti industriali