› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare S6X630 1000V 3 poli protezione F per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050472R1
Cod. Produttore 1SDA050472R1
Cod. EAN 8015644506292

Informazioni principali

  • Serie: SACE Isomax
  • Tensione nominale: 1000V
  • Poli: Tripolare
  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo: Interruttore limitatore
  • Rilascio: Stato solido AC
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Standard protezione: PR 211 LI R 630

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare S6X630 progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità con tensione nominale di 1000V. Dotato di protezione di tipo F/III, garantisce sicurezza e prestazioni elevate in impianti industriali e civili. Il dispositivo presenta un design robusto e compatto, ideale per installazioni in quadri elettrici, con meccanismo di comando manuale per un controllo semplice e sicuro. La costruzione avanzata assicura una lunga durata e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla continuità operativa degli impianti. Descrizione del produttore: CURRENT-LIMITING C.BREAKER ISOMAX S6X 630 1000V THREE-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR 211 LI R 630

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore modulare S6X630 1000V 3 poli protezione F per impianti industriali e civili