› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare S3L160 4 poli 1000V termomagnetico R50 500A protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050444R1
Cod. Produttore 1SDA050444R1
Cod. EAN 8015644505981

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V
  • Corrente termomagnetica: 50-500 A
  • Poli: Quattro
  • Tipo: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Termomagnetico AC R
  • Serie: SACE Isomax
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Modello: S3L160

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare S3L160 con tensione nominale di 1000V, progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Dotato di caratteristiche avanzate per garantire elevata sicurezza e affidabilità, include funzioni di interruzione in condizioni di cortocircuito e sovraccarico. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Adatto per sistemi con protezione antinfortunistica e dotato di accessori per un’installazione versatile e sicura. Descrizione del produttore: CIRCUIT-BREAKER ISOMAX S3L 160 1000V FOUR-POLE FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE AC R 50-500 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Isomax

Interruttore modulare S3L160 4 poli 1000V termomagnetico R50 500A protezione impianti industriali e civili